Startseite

RITTAL SPA - RIT3386640 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 3000W - 3386640

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3386640 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 3000W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 460...460 V

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071613222

Artikelnummer

RIT3386640

Herstellernummer

3386640

Hersteller

RIT

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

460...460 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

796 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Höhe:

470 mm

Tiefe:

580 mm

SK RTT Inox Tetto Comfort 3000W 400/460V