RITTAL SPA - RIT3387640 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 4000W - 3387640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 460...460 V
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077412195
Artikelnummer
RIT3387640
Herstellernummer
3387640
Hersteller
RIT
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
460...460 V
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
796 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Höhe:
470 mm
Tiefe:
580 mm