Startseite

RITTAL SPA - RIT3584000 SV 6 SBARRE 30X5X2400MM - 3584000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3584000 SV 6 SBARRE 30X5X2400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 384 A

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Länge - 2400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070128093

Artikelnummer

RIT3584000

Herstellernummer

3584000

Hersteller

RIT

Bemessungsstrom In:

384 A

Ausführung:

sonstige

Breite:

30 mm

Höhe:

5 mm

Länge:

2400 mm

Flexibel:

nein

SV 6 Sbarre 30X5X2400