RITTAL SPA - RIT4055222 PUNZONE LAM. ACCIAIO PG16 - 4055222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG16
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Lochhöhe - 2 mm
Betätigungsart hydraulisch - nein
Packung
1 ST
EAN
8001024179927
Artikelnummer
RIT4055222
Herstellernummer
4055222
Hersteller
RIT
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG16
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Lochhöhe:
2 mm
Betätigungsart hydraulisch:
nein
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Punzone lam. acciaio PG16


