Startseite

RITTAL SPA - RIT4055368 PUNZONE QUAD. LAM. ACCIAIO 68X68 - 4055368

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT4055368 PUNZONE QUAD. LAM. ACCIAIO 68X68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 68 mm

  • Lochhöhe - 3 mm

  • Betätigungsart hydraulisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072806128

Artikelnummer

RIT4055368

Herstellernummer

4055368

Hersteller

RIT

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

68 mm

Lochhöhe:

3 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Punzone quad. lam. acciaio 68X68