Startseite

RITTAL SPA - RIT4140810 SZ LAMPADA A 10 LED - 4140810

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT4140810 SZ LAMPADA A 10 LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Mit Steckdose - nein

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079150347

Artikelnummer

RIT4140810

Herstellernummer

4140810

Hersteller

RIT

Spannungsart:

DC

Mit Steckdose:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

ja

SZ Lampada a 10 LED