Startseite

RITTAL SPA - RIT4317000 VX 25 BOCCHETTONI PASSACAVI MAX 21MM - 4317000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT4317000 VX 25 BOCCHETTONI PASSACAVI MAX 21MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 0...21 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Bohrungsdurchmesser - 21 mm

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073236696

Artikelnummer

RIT4317000

Herstellernummer

4317000

Hersteller

RIT

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0...21 mm

Ausführung:

sonstige

Bohrungsdurchmesser:

21 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Schrumpftechnik:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

nein

Wasserdicht:

ja

Feuerfest:

nein

Winkelausführung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gasdicht:

nein

SZ Bocchettone Ingresso Cavi, per Cavi Ø 21 mm, Numero Cavi per Bocchettone 3