Startseite

RITTAL SPA - RIT4591700 VX PANNELLO INTERMEDIO 2000MM - 4591700

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT4591700 VX PANNELLO INTERMEDIO 2000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 2000 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177103665

Artikelnummer

RIT4591700

Herstellernummer

4591700

Hersteller

RIT

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

2000 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

VX Pannello Intermedio 2000mm