RITTAL SPA - RIT4697000 VX 20 SBARRE TRASVERSALI 800MM - 4697000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449073369639
Artikelnummer
RIT4697000
Herstellernummer
4697000
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
sonstige
VX 20 Sbarre Trasversali 800mm


