Startseite

RITTAL SPA - RIT4934000 SZ 6 GUIDE PROFILATE TS35/15 600MM - 4934000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT4934000 SZ 6 GUIDE PROFILATE TS35/15 600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sonderprofil

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 555 mm

  • Bohrlochabstand mittig - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070128307

Artikelnummer

RIT4934000

Herstellernummer

4934000

Hersteller

RIT

Ausführung:

Sonderprofil

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

sonstige

Länge:

555 mm

Bohrlochabstand mittig:

5 mm

Materialstärke:

1.5 mm

SZ 6 Guide Profilate TS35/15 600mm