Startseite

RITTAL SPA - RIT6380610 CP OPTIPANEL 520X600X150 - 6380610

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT6380610 CP OPTIPANEL 520X600X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074679355

Artikelnummer

RIT6380610

Herstellernummer

6380610

Hersteller

RIT

Werkstoff:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

CP Optipanel 520X600X150