RITTAL SPA - RIT6902770 IW INGRESSO CAVI - 6902770

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Werkstoff - sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Packung
1 ST
EAN
4028177399303
Artikelnummer
RIT6902770
Herstellernummer
6902770
Hersteller
RIT
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Farbe des Korpus:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer des Korpus:
7035
IW Ingresso Cavi


