Startseite

RITTAL SPA - RIT6902960 IW RIPIANO SCORREVOLE 600 MM - 6902960

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT6902960 IW RIPIANO SCORREVOLE 600 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 465 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074069828

Artikelnummer

RIT6902960

Herstellernummer

6902960

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Breite:

465 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7015

IW Ripiano Scorrevole