Startseite

RITTAL SPA - RIT6902980 IW RIPIANO SCORREVOLE 800 MM - 6902980

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT6902980 IW RIPIANO SCORREVOLE 800 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 465 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074557486

Artikelnummer

RIT6902980

Herstellernummer

6902980

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Breite:

465 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Farbe:

grau

IW Ripiano Scorrevole