Startseite

RITTAL SPA - RIT7081000 DK 2 GUIDE TELESCOPICHE 500MM - 7081000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT7081000 DK 2 GUIDE TELESCOPICHE 500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Tiefe - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072679418

Artikelnummer

RIT7081000

Herstellernummer

7081000

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

500 mm

DK 2 Guide TelescopicHE 500mm