RITTAL SPA - RIT7144035 DK RIPIANI FORATI X APPAR. RAL - 7144035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Geräteboden
Breite - 409 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 400 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449071361864
Artikelnummer
RIT7144035
Herstellernummer
7144035
Hersteller
RIT
Ausführung:
Geräteboden
Breite:
409 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Accessori di completamento per armadi, marca RITTAL S.P.A., modello RIT7144035 - DK RIPIANI FORATI X APPAR. RAL


