RITTAL SPA - RIT7166035 DK RIPIANO FORATO 600MM - 7166035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 471 mm
Höhe - 29 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075091804
Artikelnummer
RIT7166035
Herstellernummer
7166035
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Breite:
471 mm
Höhe:
29 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
grau
DK Ripiani porta-apparecchi, per armadi senza profili 19", 500 N, LxAxP: 471x29x600 mm, con fori,