RITTAL SPA - RIT7184035 DK RIPIANO FORATO 400MM - 7184035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 671 mm
Höhe - 29 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079810289
Artikelnummer
RIT7184035
Herstellernummer
7184035
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Breite:
671 mm
Höhe:
29 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
DK Ripiani porta-apparecchi, per armadi senza profili 19", 500 N, LxAxP: 671x29x400 mm, con fori,


