Startseite

RITTAL SPA - RIT7391000 DK DATA RACK 31HE - 7391000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT7391000 DK DATA RACK 31HE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 550 mm

  • Höhe - 1500 mm

  • Tiefe - 750 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 31

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768472042

Artikelnummer

RIT7391000

Herstellernummer

7391000

Hersteller

RIT

Breite:

550 mm

Höhe:

1500 mm

Tiefe:

750 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

31

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

DK Data Rack 31HE