RITTAL SPA - RIT7480035 DK POWER BOX, 3HE RAL 7035 - 7480035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 482.6 mm
Höhe - 132.5 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 155 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070597004
Artikelnummer
RIT7480035
Herstellernummer
7480035
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Breite:
482.6 mm
Höhe:
132.5 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
155 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
DK Power Box, 3HE Ral 7035


