Startseite

RITTAL SPA - RIT7721535 DK CONTEN. DA PARETE PREMONT. 3-TLG.21HE - 7721535

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT7721535 DK CONTEN. DA PARETE PREMONT. 3-TLG.21HE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1012 mm

  • Tiefe - 673 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071583990

Artikelnummer

RIT7721535

Herstellernummer

7721535

Hersteller

RIT

Werkstoff:

sonstige

Breite:

600 mm

Höhe:

1012 mm

Tiefe:

673 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

DK Conten. da parete premont. 21HE