Startseite

RITTAL SPA - RIT7980000 DK SET AMPLIAMENTO VENTILA. 1S - 7980000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT7980000 DK SET AMPLIAMENTO VENTILA. 1S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 160 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 119 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073141655

Artikelnummer

RIT7980000

Herstellernummer

7980000

Hersteller

RIT

Volumenstrom, freiblasend:

160 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

119 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

119 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Mit Filter:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Dachlüfter:

nein

Tiefe:

38 mm

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

DK Set Ampliamento Ventila. 1S