Startseite

RITTAL SPA - RIT8454000 VX ARMADIO 800X1800X400 ACCIAIO INOX - 8454000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT8454000 VX ARMADIO 800X1800X400 ACCIAIO INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077797889

Artikelnummer

RIT8454000

Herstellernummer

8454000

Hersteller

RIT

Werkstoff:

sonstige

Breite:

800 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP55

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

VX Armadio Modulare LXAXP 800X1800X400 mm Acciaio Inox