Startseite

RITTAL SPA - RIT8617401 VX GUIDA X INSERIM.LATERALE L=800 - 8617401

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT8617401 VX GUIDA X INSERIM.LATERALE L=800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 800 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076700651

Artikelnummer

RIT8617401

Herstellernummer

8617401

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Breite:

800 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Farbe:

grau

VX Guida Inserimento Laterale per Piastra di Montaggio L 800 mm