RITTAL SPA - RIT8617402 VX GUIDA X INSERIM.LATERALE L=1200 - 8617402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 1200 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449077216564
Artikelnummer
RIT8617402
Herstellernummer
8617402
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Breite:
1200 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Farbe:
grau
VX Guida Inserimento Laterale per Piastra di Montaggio L 1200 mm


