Startseite

RITTAL SPA - RIT8617800 VX 2 SBARRE PORTANTI 48X26 600MM - 8617800

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT8617800 VX 2 SBARRE PORTANTI 48X26 600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sonderprofil

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - sonstige

  • Bohrlochabstand mittig - 5 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077065117

Artikelnummer

RIT8617800

Herstellernummer

8617800

Hersteller

RIT

Ausführung:

Sonderprofil

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

sonstige

Bohrlochabstand mittig:

5 mm

Materialstärke:

1.5 mm

VX Guide Portanti 48 X 26 mm, L= 600 mm