Startseite

RITTAL SPA - RIT8619610 VX SET D INSTALLAZIONE L=800MM - 8619610

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT8619610 VX SET D INSTALLAZIONE L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 800 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076927409

Artikelnummer

RIT8619610

Herstellernummer

8619610

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Breite:

800 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Farbe:

grau

VX Set D'Installazione per Telaio Girevole Parziale, per L 800 mm