RITTAL SPA - RIT8800900 PC RIPIANO PORTA APPARECCHI 600 - 8800900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 507 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8001024601114
Artikelnummer
RIT8800900
Herstellernummer
8800900
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Breite:
507 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
PC Ripiano Porta Apparecchi 600


