RITTAL SPA - RIT9113700 GA PIASTRA MONT. X 9113210 - 2PZ - 9113700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 142 mm
Breite - 260 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449070972382
Artikelnummer
RIT9113700
Herstellernummer
9113700
Hersteller
RIT
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
142 mm
Breite:
260 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
GA Piastra Mont. X 9113210


