Startseite

RITTAL SPA - RIT9508050 PK CONTENIT. DI DERIV. 130X94X57 - 4PZ - 9508050

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT9508050 PK CONTENIT. DI DERIV. 130X94X57 - 4PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768719222

Artikelnummer

RIT9508050

Herstellernummer

9508050

Hersteller

RIT

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

130 mm

Tiefe:

57 mm

Höhe:

94 mm

PK contenitore Policarbonato di Derivazione 130X94X57