Startseite

RITTAL SPA - RIT9515000 PK CONTENITORI DI DERIVAZIONE 180X110X11 - 9515000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT9515000 PK CONTENITORI DI DERIVAZIONE 180X110X11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 180 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Tiefe - 111 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079371568

Artikelnummer

RIT9515000

Herstellernummer

9515000

Hersteller

RIT

Werkstoff:

sonstige

Breite:

180 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

111 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

PK contenitore Policarbonato di Derivazione 180X110X111