RITTAL SPA - RIT9522000 PK CONTENITORI DI DERIVAZIONE 254180X165 - 9522000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Breite - 254 mm
Höhe - 180 mm
Tiefe - 165 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449070360073
Artikelnummer
RIT9522000
Herstellernummer
9522000
Hersteller
RIT
Werkstoff:
sonstige
Breite:
254 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
165 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Lüftungstür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein


