Startseite

RITTAL SPA - RIT9601000 SV 3 SBARRE PLS 250A 500MM - 9601000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT9601000 SV 3 SBARRE PLS 250A 500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 3 mm

  • Länge - 500 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074426515

Artikelnummer

RIT9601000

Herstellernummer

9601000

Hersteller

RIT

Bemessungsstrom In:

250 A

Ausführung:

sonstige

Breite:

3 mm

Länge:

500 mm

Flexibel:

nein

SV 3 Sbarre Pls 250A 500mm