Startseite

RITTAL SPA - RIT9635010 SV COMPACT SBARRE L=405MM - 9635010

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT9635010 SV COMPACT SBARRE L=405MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 405 mm

  • Höhe - 160 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077421555

Artikelnummer

RIT9635010

Herstellernummer

9635010

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Breite:

405 mm

Höhe:

160 mm

Flexibel:

nein

SV RiLine compact base, 125 A,690 Vac 600 Vdc, 405 mm, 3P LAP:405x160x45,1 mm