Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00820919981135 MPL-B4530F-SJ72AA - 00820919981135

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00820919981135 MPL-B4530F-SJ72AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 2.1 kW

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 3000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071799292

Artikelnummer

RCK00820919981135

Herstellernummer

00820919981135

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

2.1 kW

Bemessungsspannung:

460 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP66

Nenndrehmoment:

8.25 Nm

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

130 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00820919981135 - MPL-B4530F-SJ72AA