Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951070516 20G11NC104JA0NNNNN - 00884951070516

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951070516 20G11NC104JA0NNNNN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 590 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 104 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 55 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076171154

Artikelnummer

RCK00884951070516

Herstellernummer

00884951070516

Hersteller

RCK

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

590 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

104 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

55 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

45 kW

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Tiefe:

212 mm

Höhe:

550 mm

Breite:

270 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Bremschopper integriert:

nein

Convertitore di frequenza tipo/modello Rockwell Automation 00884951070516 - 20G11NC104JA0NNNNN