Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951166509 20F1ANC140JN0NNNNN - 00884951166509

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951166509 20F1ANC140JN0NNNNN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsfrequenz - 590 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 140 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 75 kW

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Eingangsphasenzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079759809

Artikelnummer

RCK00884951166509

Herstellernummer

00884951166509

Hersteller

RCK

Max. Ausgangsfrequenz:

590 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

140 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

75 kW

Schutzart (IP):

IP00

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

3

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

55 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Tiefe:

346.4 mm

Höhe:

665.5 mm

Breite:

308 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Bremschopper integriert:

nein

Convertitore di frequenza tipo/modello Rockwell Automation 00884951166509 - 20F1ANC140JN0NNNNN