Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951213777 MPL-B1530U-EJ72AA - 00884951213777

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951213777 MPL-B1530U-EJ72AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.39 kW

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 7000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022124073

Artikelnummer

RCK00884951213777

Herstellernummer

00884951213777

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.39 kW

Bemessungsspannung:

460 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

7000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP66

Nenndrehmoment:

0.9 Nm

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

63 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00884951213777 - MPL-B1530U-EJ72AA