Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951341050 VPL-B1002M-PJ12AA - 00884951341050

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951341050 VPL-B1002M-PJ12AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.86 kW

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 6000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768341706

Artikelnummer

RCK00884951341050

Herstellernummer

00884951341050

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1.86 kW

Bemessungsspannung:

460 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

6000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

0...400 Hz

Schutzart (IP):

IP66

Nenndrehmoment:

3.39 Nm

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

100 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00884951341050 - VPL-B1002M-PJ12AA