ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951871281 VPL-B1002E-CJ12AA - 00884951871281

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.12 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 3300 1/min
Packung
1 ST
EAN
8013768340303
Artikelnummer
RCK00884951871281
Herstellernummer
00884951871281
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
1.12 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
3300 1/min
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
3.39 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
100 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


