Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951871304 VPL-B1002E-CJ14AA - 00884951871304

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951871304 VPL-B1002E-CJ14AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.12 kW

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 3300 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768340884

Artikelnummer

RCK00884951871304

Herstellernummer

00884951871304

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1.12 kW

Bemessungsspannung:

460 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3300 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

0...400 Hz

Schutzart (IP):

IP66

Nenndrehmoment:

3.39 Nm

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

100 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00884951871304 - VPL-B1002E-CJ14AA