Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630568447 VPL-B1306F-PK12AA - 00885630568447

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630568447 VPL-B1306F-PK12AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 2.95 kW

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 4250 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077376565

Artikelnummer

RCK00885630568447

Herstellernummer

00885630568447

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

2.95 kW

Bemessungsspannung:

460 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

4250 1/min

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP66

Nenndrehmoment:

13.38 Nm

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

130 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00885630568447 - VPL-B1306F-PK12AA