Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630575797 VPL-B0752F-CJ12AA - 00885630575797

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630575797 VPL-B0752F-CJ12AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.8 kW

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 7000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070182019

Artikelnummer

RCK00885630575797

Herstellernummer

00885630575797

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.8 kW

Bemessungsspannung:

460 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

7000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

0...400 Hz

Schutzart (IP):

IP66

Nenndrehmoment:

1.61 Nm

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

75 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00885630575797 - VPL-B0752F-CJ12AA