ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630971223 VPL-B0631T-CJ12AA - 00885630971223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.31 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 8000 1/min
Packung
1 ST
EAN
7449070181937
Artikelnummer
RCK00885630971223
Herstellernummer
00885630971223
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.31 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
8000 1/min
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
0.46 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
63 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


