Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00887172399060 VPL-B1653D-CJ14AA - 00887172399060

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00887172399060 VPL-B1653D-CJ14AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 5.5 kW

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 3000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070182538

Artikelnummer

RCK00887172399060

Herstellernummer

00887172399060

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

5.5 kW

Bemessungsspannung:

460 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

0...400 Hz

Schutzart (IP):

IP66

Nenndrehmoment:

24.2 Nm

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

165 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00887172399060 - VPL-B1653D-CJ14AA