Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C09KF10 CONTATTORE 9A 4KW 230V 50/60HZ 1 NA - 100-C09KF10

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C09KF10 CONTATTORE 9A 4KW 230V 50/60HZ 1 NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 32 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072608286

Artikelnummer

RCK100-C09KF10

Herstellernummer

100-C09KF10

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

32 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Contattore IEC 100-C, 230V 50 / 60Hz, Terminali a vite, Lato linea, 9A, 1 contatto NO 0 Configurazione contatti ausiliari, confezione singola