Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C12EJ01 CONTATTORE 12A 5.5KW 24V CC ELETTR. 1 NC - 100-C12EJ01

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C12EJ01 CONTATTORE 12A 5.5KW 24V CC ELETTR. 1 NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 115...115 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 32 A

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074832160

Artikelnummer

RCK100-C12EJ01

Herstellernummer

100-C12EJ01

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

115...115 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

32 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 12 A CONTACTOR