Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C16D10 CONTATTORE 16A 7.5KW 110-120V 50/60HZ 1 - 100-C16D10

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C16D10 CONTATTORE 16A 7.5KW 110-120V 50/60HZ 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 120...120 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072598723

Artikelnummer

RCK100-C16D10

Herstellernummer

100-C16D10

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

120...120 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 16 A CONTACTOR