Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C16KJ10 CONTATTORE 16A 7.5KW 24V 50/60HZ 1 NA - 100-C16KJ10

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C16KJ10 CONTATTORE 16A 7.5KW 24V 50/60HZ 1 NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 32 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 7.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072598778

Artikelnummer

RCK100-C16KJ10

Herstellernummer

100-C16KJ10

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

16 A

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 16 A CONTACTOR