Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C23KF01 CONTATTORE 23A 11KW 230V 50/60HZ 1 NC - 100-C23KF01

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C23KF01 CONTATTORE 23A 11KW 230V 50/60HZ 1 NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 32 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072597436

Artikelnummer

RCK100-C23KF01

Herstellernummer

100-C23KF01

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

32 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

195.5...253 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

23 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 23 A CONTACTOR